Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1", 38mm Sechskant Schlag-Steckschlüssel, lang CrMo-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1", 38mm Sechskant Schlag-Steckschlüssel, lang CrMo-Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1370943
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1370943
EAN/GTIN:
     5014875148441
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 38m...
Steckschlüssel Typ = Sechskant
Steckschlüsselgröße = 38mm
Antriebsgröße = 1"
Antriebstyp = Vierkant
Material/Stoff = CrMo-Stahl
Finish = Chrom

Diese tiefen Schlagsteckschlüssel mit 1-Zoll-Antrieb bestehen aus hochwertigem gehärtetem Chrom-Molybdän-Stahl für eine längere LebensdauerMaterial: Chrom-Molybdän Dicke Wände verhindern Brüche Für den Einsatz mit 3/4-Zoll-Schlagschrauber Steckschlüssel von PCL mit deutlich gekennzeichneten Größen
Weitere Informationen:
Steckschlüssel Typ:
Sechskant
Steckschlüsselgröße:
38mm
Antriebsgröße:
1"
Antriebstyp:
Vierkant
Material/Stoff:
CrMo-Stahl
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, 1370943, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schlag-Steckschlüsseleinsätze, RS PRO, APA4038, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Impact Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.