| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1370922 Herst.-Nr.: 1370922 EAN/GTIN: 5014875148281 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel Typ = Sechskant Steckschlüsselgröße = 24mm Antriebsgröße = 1/2 Zoll Antriebstyp = Vierkant Metrisch oder zöllig = metrisch Finish = Chrom
Diese tiefen Schlagsteckschlüssel mit 1/2-Zoll-Antrieb bestehen aus hochwertigem gehärtetem Chrom-Molybdän-Stahl für eine längere LebensdauerMaterial: Chrom-Molybdän Dicke Wände verhindern Brüche Für den Einsatz mit 1/2-Zoll-Schlagschrauber Steckschlüssel von PCL mit deutlich gekennzeichneten Größen Weitere Informationen: | | Steckschlüssel Typ: | Sechskant | Steckschlüsselgröße: | 24mm | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Antriebstyp: | Vierkant | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1370922, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schlag-Steckschlüsseleinsätze, RS PRO, APA1124, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Impact Sockets |
| | |
| |