Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Pinzette, 120 mm Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Pinzette, 120 mm Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1369759
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369759
EAN/GTIN:
     5056279039291
Suchbegriffe:
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 120 mm
Antimagnetisch = Ja
Säurebeständig = Ja

Pinzette für Oberflächenmontage, RS Pro. Pinzette für Oberflächenmontage von RS Pro ermöglichen eine geschmeidige Handhabung und Positionierung aller SMD-Bauelemente. Seidenmatte blendfreie Oberfläche und ergonomisches Design. Ideal für Elektronikmontage, Labore, Reinräume und Platinenreparatur. Eigenschaften und Vorteile. Geschmeidige Handhabung und Positionierung aller SMD-Bauteile. Verschiedene Spitzen und Winkel für spezifische Anwendungen. Seidenmatte blendfreie Oberfläche und ergonomisches Design. Korrosionsbeständig gegenüber den meisten Chemikalien und Säuren. Erhältlich als Modell mit inversem Verhalten
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
120 mm
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalpinzette, smd-pinzette spitz 120 mm, universal pinzette, universalpinzette 120 mm, 1369759, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, SM2SA1RS, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.