Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork TORK XPRESS Papierhandtuch Gefaltet 2-lagig Weiß entfaltet 240 x 213, 180 x 21-Blatt


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tork TORK XPRESS Papierhandtuch Gefaltet 2-lagig Weiß entfaltet 240 x 213, 180 x 21-Blatt
Tork TORK XPRESS Papierhandtuch Gefaltet 2-lagig Weiß entfaltet 240 x 213, 180 x 21-Blatt
Tork TORK XPRESS Papierhandtuch Gefaltet 2-lagig Weiß entfaltet 240 x 213, 180 x 21-Blatt
Tork TORK XPRESS Papierhandtuch Gefaltet 2-lagig Weiß entfaltet 240 x 213, 180 x 21-Blatt
Artikel-Nr.:
     108EL-1369566
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     120225
EAN/GTIN:
     7322540725223
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Falzung = Gefaltet
Farbe = Weiß
Blattgröße = 240 x 213 (Unfolded) mm, 80 x 213 (Folded) mm
Anzahl der Schichten = 2
Blattanzahl = 180 x 21
Reihe = TORK XPRESS
Blattlänge = 240 (Unfolded) mm, 80 (Folded) mm
Blattbreite = 213mm
Better World-Produkt = Ja
Handelsname = Xpress Multi-fold Hand Towel Advanced Zfold

Tork Mehrfach gefaltete Handtücher. Die Interfold-Handtücher sind die ideale Lösung, wenn Ihr Toilettenraum hygienisch und zugleich repräsentativ sein soll. Das besonders weiche Premium-Papierhandtuch in der Farbe Weiß besticht durch seine hochwertige Optik und die attraktive Blattprägung. Es ist extrem saugfähig und reißfest und damit wirtschaftlich im professionellen und gewerblichen Toilettenraum einsetzbar. Die Vorteile auf einen Blick:. Wirtschaftlich dank unseres saugfähigsten QuickDry-Papiers – für eine effektivere Trocknung mit weniger Abfall. Dekorative Prägung für eine edle Optik. Ideal für mäßig frequentierte Toilettenräume. FSC-zertifiziert EU-Umweltzeichen als Nachweis für geringere Umweltauswirkungen als vergleichbare Produkte. ISEGA-zertifiziert, d. h. für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Das Multifalthandtuch mit hohem Komfort – für Exklusiv-Toilettenräume: weiße Papierhandtücher in Premium-Qualität mit attraktiver Blattprägung, passend für H2 Xpress-Falthandtuchspender von Tork. Weniger Verbrauch, bessere Hygiene: Die extraweichen, reißfesten Papierhandtücher ermöglichen eine Einmalabgabe und reduzieren so überflüssigen Abfall. Reißfeste Papierhandtücher mit QuickDry-Technologie – unser stärkstes und saugfähigstes Papier. Das Multifalthandtuch mit hohem Komfort – für exklusive Toilettenräume mit mittlerer Besucherfrequenz. Tork Xpress Multifalt-Papierhandtücher Soft, Premium (110) – ; 1369563. 1369563. Tork Xpress Soft Multifold Papierhandtücher, Advanced (136) – ; 1369564. 1369564. Tork Xpress Soft Multifold Papierhandtücher, Advanced (180) – ; 1369565. 1369565. Tork Xpress Soft Multifold Papierhandtücher, Advanced (180) – ; 1369566. 1369566. Tork Xpress Soft Multifold Papierhandtücher, Premium (150) – ; 1369567. 1369567. Tork Xpress Extra Soft Multifold Papierhandtücher, Premium (100) – ; 1369569. 1369569. Kompatibilität. Tork Xpress Multifold-Handtuchspender H2 552000 – ; 2028521 2028521 Tork Xpress Multifold-Handtuchspender H2 (Schwarz) 552008 – ; 1369658 1369658 Tork Xpress Multifold Mini-Handtuchspender H2 552100 – ; 2028519 2028519 Tork Xpress Countertop-Multifold-Handtuchspender H2 552200 Tork Xpress Mini Multifold-Handtuchspender Starter Pack H2 952100 Tork Xpress Multifold Mini-Handtuchspender H2 (Schwarz) 552108 – ; 2028520 2028520 Tork Xpress Countertop-Multifold-Handtuchspender H2, Schwarz 552208. Tork engagiert sich dafür, ein nachhaltigeres Leben von zu Hause zu schaffen, indem er das Wohlbefinden am Arbeitsplatz verbessert, den nachhaltigen Verbrauch unterstützt und Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die in eine kreisförmige Gesellschaft passen.
Weitere Informationen:
Falzung:
Gefaltet
Farbe:
Weiß
Blattgröße:
240 x 213 (Unfolded) mm, 80 x 213 (Folded) mm
Anzahl der Schichten:
2
Blattanzahl:
180 x 21
Reihe:
TORK XPRESS
Blattlänge:
240 (Unfolded) mm, 80 (Folded) mm
Blattbreite:
213mm
Better World-Produkt:
Ja
Handelsname:
Xpress Multi-fold Hand Towel Advanced Zfold
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, tork advanced 2-lagig falthandtuch, tork falthandtuch, falthandtuch interfold 2lg, 1369566, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Papiertücher, Tork, 120225, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Paper Towels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,38*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 21 Stück (ab € 4,82762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 135,91*
€ 161,73
pro Box
ab 2 Boxen
€ 134,81*
€ 160,42
pro Box
ab 5 Boxen
€ 132,38*
€ 157,53
pro Box
ab 10 Boxen
€ 122,09*
€ 145,29
pro Box
ab 500 Boxen
€ 101,38*
€ 120,64
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.