Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Abdeckhaube, 200 x 150 x 51mm, für S3X Spacial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1369233
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTX2015
EAN/GTIN:
     3606480156182
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
Serie = Spacial
Breite = 200mm
Höhe = 51mm
Länge = 205mm
Material = Edelstahl
Zur Verwendung mit = S3X
Better World-Produkt = Ja

1 Haube und Befestigungselemente. Haube für Spacial S3X von Schneider. Haubenserie für den Einsatz mit Spacial S3X-Gehäusen. Eigenschaften und Vorteile. Edelstahl 304L mit Scotch-Brite-gebürsteter Oberfläche Green Premium-Produkt RoHS-konform
Weitere Informationen:
Serie:
Spacial
Breite:
200mm
Höhe:
51mm
Länge:
205mm
Material:
Edelstahl
Zur Verwendung mit:
S3X
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, schneider electric regendach, schaltschrank regenschutzdach, 1369233, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Überdachungen, Schneider Electric, NSYTX2015, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 69,25*
€ 84,79*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,71*
€ 84,89*
Frei Haus
ab € 70,41*
€ 86,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,80*
€ 93,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,65*
€ 106,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.