Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verdrahtungskanal Blau, 40 mm x 80mm, Länge 2m Kunststoff, Seitenwand Offen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verdrahtungskanal Blau, 40 mm x 80mm, Länge 2m Kunststoff, Seitenwand Offen
Artikel-Nr.:
     108EL-1369126
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369126
EAN/GTIN:
     4015070094961
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 40 mm
Tiefe = 80mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe = Blau
Material = PVC
Länge = 2m
Seitenwandausführung = Offen
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = Terminal F 2000
Standards = CE, DIN EN50085, VDE 0472

Blauer Kabelkanal mit Schlitz der Serie RS Pro. Dieser robuste PVC-Kabelkanal aus dem bewährten Sortiment von PS Pro ist bleifrei und schwer entflammbar. Die Bruchpunkte auf den Stangen und dem Kanalboden für die Verkabelung ermöglichen einfache, anpassbare Kabelarbeit. Eigenschaften und Vorteile. Robuster PVC-Kabelkanal. Selbstverlöschend und schwer entflammbar. Bruchpunkte auf Stangen und auf Kanalboden. In 2 Metern Länge erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Tiefe:
80mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Länge:
2m
Seitenwandausführung:
Offen
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
Terminal F 2000
Standards:
CE, DIN EN50085, VDE 0472
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, rs pro 2m kabelkanal, verdrahtungskanal, rs pro verdrahtungskanal, 1369126, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, RS PRO, 75311, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 23,226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 671,12*
€ 798,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 659,00*
€ 784,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 571,21*
€ 679,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 498,66*
€ 593,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 464,52*
€ 552,78
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
SR4060B
ab € 23,47*
Zubehör
RS Pro
1369920
ab € 252,67*
Zubehör
RS Pro
1369916
ab € 707,91*
Zubehör
SES-Sterling
08450901010
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.