| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1368903 Herst.-Nr.: 1368903 EAN/GTIN: 5056279036573 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Auswahlbox Zur Verwendung mit = SSC1 Boxonbox, Rack-Gehäuse
Auswahlboxen von RS Pro. Auswahlboxen von RS Pro, in 4 verschiedenen Größen erhältlich, ausgestattet mit speziellen Füßen, die auf dem Verankerungsträger befestigt werden können. Dieser ist im stapelbaren Werkzeugkasten (ABS) befestigt. Auswahlboxen von RS Pro bestehen aus einer neuen Mischung von PP und Calciumcarbonat, damit weder Öl noch Fett eindringen können. Technische Daten. • PB 100 = 49 x 49 x 72 mm. • PB 200 = 49 x 98 x 72 mm. • PB 300 = 98 x 98 x 72 mm. • PB 400 = 98 x 148 x 72 mm. Optionen. • PB 100 = Best.-Nr.: ; 136-8900 136-8900. • PB 200 = Best.-Nr.: ; 136-8901 136-8901. • PB 300 = Best.-Nr.: ; 136-8902 136-8902. • PB 400 = Best.-Nr.: ; 136-8903 136-8903. Kompatibilität. • Unterteilte Boxen von RS Pro; Best.-Nr.: ; 136-8904 136-8904 , ; 136-8905 136-8905 , ; 136-8906 136-8906 und ; 136-8907 136-8907. • Stapelbarer ABS-Werkzeugkasten von RS Pro; Best.-Nr.: ; 136-8882 136-8882. • Verankerungsträger von RS Pro; Best.-Nr.: ; 136-8893 136-8893 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Auswahlbox | Zur Verwendung mit: | SSC1 Boxonbox, Rack-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1368903, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer Zubehör, RS PRO, PB400, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Case Accessories |
| | |
| |