Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR Electronics Trennbarriere 1-kanalig 19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253V ac ATEX, IECEx 253 V ac, 300V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PR Electronics Trennbarriere 1-kanalig 19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253V ac ATEX, IECEx 253 V ac, 300V dc
PR Electronics Trennbarriere 1-kanalig 19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253V ac ATEX, IECEx 253 V ac, 300V dc
PR Electronics Trennbarriere 1-kanalig 19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253V ac ATEX, IECEx 253 V ac, 300V dc
PR Electronics Trennbarriere 1-kanalig 19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253V ac ATEX, IECEx 253 V ac, 300V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1368691
Hersteller:
     PR electronics
Herst.-Nr.:
     5106BBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pr electronics trennverstärker
trennverstärker
Anzahl der Kanäle = 1
Modul-Typ = Transparenter HART-Repeater
Barrierentyp = Trennbarriere
Spannung max. = 253 V ac, 300V dc
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Sicherheits-Stromwiderstand = 10Ω
Versorgungsspannung = 19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253V ac
Sicherheits-Strom max. = 400mA
Sicherheits-Spannung max. = 253 V ac, 300 V dc
Serie = 5100
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C

5106B I.S. Transparenter HART-Repeater. PR Electronics 5106B eigensicherer transparenter HART-Repeater ist ein Signaltrenner mit 2-Wege-HART-Kommunikation für 2-Draht-Messumformer, die im Gefahrenbereich installiert sind. Der Signalwandler 5106B basiert auf Mikroprozessortechnologie für Verstärkung und Offset. Das analoge Signal wird bei einer Ansprechzeit von weniger als 25 ms ausgelöst. Montage vertikal oder horizontal auf einer DIN-Schiene. Da die Geräte ohne Abstand zwischen benachbarten Einheiten montiert werden können, können bis zu 84 Kanäle pro Meter montiert werden. Eigenschaften und Vorteile. galvanische Trennung von 3,75 kV ac Eingänge, Ausgänge und Stromversorgung sind potenzialfrei und galvanisch voneinander getrennt Der Ausgang kann beliebig als aktiver Stromsender oder als 2-adriger Sender angeschlossen werden Niedrige Ansprechzeit Universal-Stromversorgung mit AC oder DC DIN-Schienenmontage (vertikal oder horizontal). Was ist das HART-Protokoll?. Das HART-Protokoll ist ein digitales Kommunikationsschema mit niedriger Geschwindigkeit, das auf einem 4- bis 20-mA-Stromsignal übertragen wird. Da 4 bis 20 mA-Schleifen in der Industrie häufig verwendet werden, ist das HART-Protokoll einfach zu implementieren, einfach zu verwenden und leicht zu beheben. Geräte, die über HART kommunizieren, sind in vielen Branchen beliebt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Modul-Typ:
Transparenter HART-Repeater
Barrierentyp:
Trennbarriere
Spannung max.:
253 V ac, 300V dc
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Sicherheits-Stromwiderstand:
10Ω
Versorgungsspannung:
19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253V ac
Sicherheits-Strom max.:
400mA
Sicherheits-Spannung max.:
253 V ac, 300 V dc
Serie:
5100
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Weitere Suchbegriffe: 1368691, Relais und Signalaufbereitung, Signalwandler und -isolatoren, Trenn- und Zenerbarrieren, PR Electronics, 5106BBA, Relays & Signal Conditioning, Signal Conditioners & Isolators, Zener & Galvanic Barriers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,31*
€ 453,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,01*
€ 440,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,40*
€ 425,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,61*
€ 401,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,70*
€ 374,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.