Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzwerktester, Kabelprüfgerät, Cat 5e, Cat6 Kat 6a, Koaxial, LAN, STP, UTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Netzwerktester, Kabelprüfgerät, Cat 5e, Cat6 Kat 6a, Koaxial, LAN, STP, UTP
RS PRO Netzwerktester, Kabelprüfgerät, Cat 5e, Cat6 Kat 6a, Koaxial, LAN, STP, UTP
RS PRO Netzwerktester, Kabelprüfgerät, Cat 5e, Cat6 Kat 6a, Koaxial, LAN, STP, UTP
RS PRO Netzwerktester, Kabelprüfgerät, Cat 5e, Cat6 Kat 6a, Koaxial, LAN, STP, UTP
RS PRO Netzwerktester, Kabelprüfgerät, Cat 5e, Cat6 Kat 6a, Koaxial, LAN, STP, UTP
RS PRO Netzwerktester, Kabelprüfgerät, Cat 5e, Cat6 Kat 6a, Koaxial, LAN, STP, UTP
RS PRO Netzwerktester, Kabelprüfgerät, Cat 5e, Cat6 Kat 6a, Koaxial, LAN, STP, UTP
Artikel-Nr.:
     108EL-1368577
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368577
EAN/GTIN:
     5056279035934
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Equipmenttyp = Kabelprüfgerät
Steckertyp = Cat 5e, Cat6 Kat 6a, Koaxial, LAN, STP, UTP
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = 9 V
Anzeigentyp = LCD
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C

RS PRO LAN-Kabel-Multifunktionsprüfer RS PRO präsentiert diesen kompakten, tragbaren und robusten Multifunktions-Kabelprüfer. Er hat eine attraktive und benutzerfreundliche, in RS PRO-Rot lackierte Oberfläche, die perfekt umhüllt ist, wodurch sie verschleißfest und langlebig ist. Unsere Prüfer verfügen über einen klaren LCD-Bildschirm, der für dunklere Arbeitsumgebungen hintergrundbeleuchtet ist. Dieser Prüfer kann UTP-, STP-, Ethernet-, CAT5E-, 6-, 6A- und Koaxialkabel prüfen und so den Durchgang und die Verdrahtung des Kabelmusters bestimmen. Mit einem herausziehbaren Remote-Abschlusswiderstand stehen 8 Remote-IDs zur Verfügung, und es steht genügend Speicher für 8 Testergebnisse zur Verfügung. Mit einem einfachen Tastendruck wechseln Sie zwischen den Modi LAN, TEL, COAX, TONE und LENGTH. Die Verwendung von TDR ermöglicht eine schnelle und einfache Messung und Prüfung der Länge und Entfernung des Kabels. Eigenschaften und Vorteile: • 64 x 33 mm LCD-Anzeige • RJ45-, RJ12- und F-Steckverbinder • Fehlerstatus OPEN, SHORT, CROSS oder SPLIT • TDR-Technologie • Ergonomischer Griff, robustes Gehäuse außen Was ist TDR? TDR, kurz für Time Domain Reflectrometry (deutsch: Zeitbereichreflektometrie), dient zur Lokalisierung von Fehlern in Kabeln und kann auch zur Lokalisierung von Unterbrechungen in elektrischen Pfaden und Steckverbindern verwendet werden. Es ist ein sehr ähnliches Prinzip wie ein Radar. Elektronische TDR-Instrumente übertragen ein Signal oder einen Impuls und hören die Signalreflexionen ab. RS PRO RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Equipmenttyp:
Kabelprüfgerät
Steckertyp:
Cat 5e, Cat6 Kat 6a, Koaxial, LAN, STP, UTP
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
9 V
Anzeigentyp:
LCD
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 1368577, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Netzwerkprüfgeräte, RS PRO, CT2690, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Network Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.