Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Antriebsriemen, SPZ-Profil 9.7mm x 8mm x 1700mm, Scheiben-Ø 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Antriebsriemen, SPZ-Profil 9.7mm x 8mm x 1700mm, Scheiben-Ø 63mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1368446
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368446
EAN/GTIN:
     5056279035552
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
schmalkeilriemen
Länge = 1700mm
Obere Breite = 9.7mm
Riemenquerschnitt = SPZ
Innenlänge = 1662mm
Höhe = 8mm
Scheibendurchmesser min. = 63mm
Außenlänge = 2253mm
Datumslänge = 2240mm

Hochleistungsfähige ummantelte Keilriemen. Diese hochleistungsfähigen ummantelten Keilriemen von RS Pro wurden entwickelt, um mindestens doppelt so viel Leistung zu erbringen wie konventionelle Keilriemen. Die Keilriemen von RS Pro bestehen aus einem robusten verschleißfestem Gummi, das Schutz vor Öl, Wärme und Schmutz bietet und somit für Langlebigkeit sorgt. Die dynamische Belastbarkeit ergibt sich aus den speziell behandelten Spannschnüren aus Polyester mit geringer Dehnung. Diese Schnüre sorgen für die Beständigkeit gegen Elastizitätsermüdung und Stoßbelastungen. Durch das gefaserte Gummi lassen diese Keilriemen von RS Pro eine hohe Riemenspannung und erhöhte Kraftübertragung zu. Eigenschaften und Vorteile. Tieferes Profil für höhere Leistung. Einheitliche Länge gemäß ISO-Spezifikationen. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C. Öl-, wärme- und ozonbeständig. Antistatisch gemäß ISO 1813. Abrieb- und witterungsbeständig. RoHS- und REACH-konform. Informationen zur Produktanwendung. Geeignet für alle industriellen Anwendungen, bei denen Platz, Gewichts und PS-Leistung wichtig sind.
Weitere Informationen:
Länge:
1700mm
Obere Breite:
9.7mm
Riemenquerschnitt:
SPZ
Innenlänge:
1662mm
Höhe:
8mm
Scheibendurchmesser min.:
63mm
Außenlänge:
2253mm
Datumslänge:
2240mm
Weitere Suchbegriffe: 1368446, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, RS PRO, SPZ1700, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
183035
ab € 19,80*
Zubehör
RS Pro
183041
ab € 23,09*
Zubehör
RS Pro
183552
ab € 28,74*
Zubehör
RS Pro
184656
ab € 13,35*
Zubehör
RS Pro
184634
ab € 13,22*
Zubehör
RS Pro
184662
ab € 14,18*
Zubehör
RS Pro
183108
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.