Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Riemenscheibe Ø 79mm, Bohrung 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-184662
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     184662
EAN/GTIN:
     5056070953048
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Bohrung = 28mm
Gesamtdurchmesser = 79mm
Anzahl der Nuten = 1
Material = Gusseisen, Stahl

Riemenscheiben für XPZ-, SPZ- und Z-Riemen
Weitere Informationen:
Bohrung:
28mm
Gesamtdurchmesser:
79mm
Anzahl der Nuten:
1
Material:
Gusseisen, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, keilriemenscheibe ungebohrt 1 rillig, keilriemenscheibe ungebohrt, keilriemenscheibe, 184662, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, RS PRO, SPZZPULLEY75X1, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ContiTech
XPZ 670
ab € 7,13*
Zubehör
RS Pro
183748
ab € 8,14*
Zubehör
RS Pro
183754
ab € 7,59*
Zubehör
RS Pro
183760
ab € 7,57*
Zubehör
RS Pro
183776
ab € 8,13*
Zubehör
RS Pro
182997
ab € 8,15*
Zubehör
RS Pro
183007
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.