Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy HDO4104A Speicher Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog 1GHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Teledyne LeCroy HDO4104A Speicher Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog 1GHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1368339
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     HDO4104A
EAN/GTIN:
     5059040099876
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 200 mhz
Anzahl Analogkanäle = 4
Oszilloskop Typ = Tisch
Serie = HDO4000A
Interface = CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
Anzeigentyp = TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min. = 1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div
Zeitbasis min. = 200ps/div
Display Größe = 12.1Zoll
Zufalls-Abtastrate = 10 GS/s, 125 GS/s
Aufzeichnungslänge = 12.5M points/ch
Anstiegszeit = 450ps

Oszilloskope der HDO4000A-Serie von Teledyne LeCroy mit HD4096-Technologie. Oszilloskope sind Werkzeuge, die von Ingenieuren, Konstrukteuren und Technikern zur Analyse und Messung komplexer elektronischer Signale verwendet werden. Oszilloskope ermöglichen Ihnen die Entwicklung und Verifizierung von Hochleistungssystemen und elektronischen Designs. Sie sind ein unverzichtbares Werkzeug in jeder Werkstatt, jedem Labor oder jeder Prüfstation. Serie HDO4000A. Die digitalen Oszilloskope der Serie HDO4000A von Teledyne LeCroy verfügen über 4 Eingangskanäle mit 12-Bit-Auflösung und sind in Bandbreiten von 200 MHz bis 1 GHz erhältlich. Die kompakten und nur 5 Zoll tiefen Oszilloskope HDO4000A gehören zu den platzeffizientesten Tischmikroskopen. Kombiniert mit Teledyne LeCroys HD4096 HD-Technologie, langem Speicher und einem kompakten Formfaktor bieten die Oszilloskope der Serie HDO4000A überlegene und kompromisslose Messleistung. Mit einem großen 12,1-Zoll-Multi-Touch-Farb-LCD-Display und Mixed-Signal-Fähigkeiten sind die Teledyne LeCroy HDO4000A Oszilloskope das ideale Instrument für Debugging und Fehlersuche. Insbesondere in Leistungselektronik-Designs, Digital POWER Management, Power Integrity-Analyse, Automobilelektronik und Embedded- oder Mechatronik-Designs. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Digitales Speicheroszilloskop mit hoher Auflösung und 12-Bit-ADC-Auflösung ;/li> ;li>4 analoge Kanäle ;/li> ;li>200 MHz, 350 MHz, 500 MHz und 1 GHz Bandbreiten ;/li> ;li>Langer Speicher - bis zu 50 Mpts ;/li> ;li>Gut lesbares 2,1-Zoll-WXGA-Multi-Touchscreen-Display ;/li> ;li>• Umfassende Funktion für Signalauslösung ;/li> ;li>Erweiterte digitale Debugging-Tools ;/li> ;li>WaveScan - Erweiterte Suche ;/li> ;li>Advanced Mathematik und Messung einschließlich Statistik und Histokons ;/li> ;li>• Verlaufsmodus: Signalformwiedergabe ;/li> ;li>Erweiterte WaveForm-Erfassung mit Sequenzmodus ;/li> ;li>Verfügt über Lab Notebook-Dokumentations- und Berichtgenerator-Tools ;/li> ;li>Umfasst LAN- und USB-Anschlüsse für Konnektivität ;/li> ;/ul>. Was ist die HD4096-Technologie?. Die HD4096-Technologie ermöglicht die Erfassung und Anzeige von Signalen bis zu 1 GHz mit einer hohen Abtastrate und 16-mal höherer Auflösung als andere digitale Oszilloskope. Die Signalform wird mit Präzision, Genauigkeit und klaren Details angezeigt. MAUI mit OneTouch. Die Advanced User Interface oder MAUI bietet dem Benutzer ein überragendes Benutzererlebnis. Die einzigartige Funktion wurde für Touch-Bedienung entwickelt und ermöglicht Ihnen, den Bereich genau wie ein Telefon oder Tablet zu bedienen. Auf alle wichtigen Oszilloskop-Bedienelemente kann über den intelligenten Touchscreen zugegriffen werden, einfach blättern oder per Drag-and-Drop verschieben. Maui mit OneTouch reduziert die Einrichtungszeit erheblich und hilft bei der Erkennung von Problemen und der schnellen Suche nach Lösungen. Anwendungen. Digitale Oszilloskope werden in einer Vielzahl von Anwendungen in einer Vielzahl von verschiedenen Branchen eingesetzt. Das Oszilloskop ist ein unverzichtbares Gerät für jeden Profi, der elektronische Geräte entwickelt, testet oder repariert. Einige der häufigsten sind:. ;ul> ;li>Automobilindustrie ;/li> ;li>Leistungselektronikindustrie ;/li> ;li>Telekommunikation ;/li> ;li>Militär ;/li> ;li>Mechatronik ;/li> ;li>Diagnosefunktion ;/li> ;/ul>. Warum Teledyne LeCroy?. Teledyne LeCroy Oszilloskope und Sonden wurden nach höchsten Standards entwickelt, hergestellt und getestet. Dies gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit und Qualität. Im unwahrscheinlichen Fall treten Probleme auf, die alle Teledyne LeCroy Digital-Oszilloskope. Häufig gestellte Fragen. F – Gibt es Zubehör?. A : Ja, eine Vielzahl von Softwarepaketen und Tastköpfen sind für den Einsatz mit den digitalen Oszilloskopen HDO4000A erhältlich, sie sind:. Software-Pakete. ;ul> ;li> ; 878-7635 878-7635 ist für das ;/li> ;li> ; HDO4K-Auto878-7654 HDO4K-Auto878-7654 ;/li> ;li>ist für das ;/li> ;li> ; HD04K-EMB878-7749 HD04K-EMB878-7749 ;/li> ;li>ist für das HDO4K-PWR ;/li> ;/ul>. Stromsonden. ;ul> ;li> ; 801-4858 801-4858 ist für die ;/li> ;li> ; CP030724-0911 CP030724-0911 ;/li> ;li>ist für die ;/li> ;li> ; CP031801-4855 CP031801-4855 ;/li> ;li>ist für die CP150 ;/li> ;/ul>. Stromsonde und Stromzange. ;ul> ;li> ; 724-0918 724-0918 ist für die CP500 ;/li> ;/ul>. Prüfspitze. ;ul> ;li> ; 144-4394 144-4394 ist für das RP4030 ;/li> ;/ul>. Differenzielle Sonden. ;ul> ;li> ; 738-9366 738-9366 ist für das ;/li> ;li> ; ZD1000878-7613 ZD1000878-7613 ;/li> ;li>ist für das ZD500 ;/li> ;/ul>. HV-Differenzial-Sonden. ;ul> ;li> ; 174-8867 174-8867 ist für den ;/li> ;li> ; HVD3102A174-8866 HVD3102A174-8866 ;/li> ist für den ;li> ; HVD3102A-NOACC918-6866 HVD3102A-NOACC918-6866 ;/li> ;li>ist für den ;/li> ;li> ; HVD3206-6M878-7601 HVD3206-6M878-7601 ;/li> ;li>ist für den ;/li> ;li> ; HVD3106-6M174-8872 HVD3106-6M174-8872 ;/li> ;li>ist für den HVD3206A- ;/li> ;li> ; 6M174-8870 6M174-8870 ;/li> gehört zum ;li> ; HVD3106A-6M174-8868 HVD3106A-6M174-8868 ;/li> ;li>gehört zum ;/li> ;li> ; HVD3106A-NOACC174-8873 HVD3106A-NOACC174-8873 ;/li> ;li>gehört zum ;/li> ;li> ; HVD3605A174-8871 HVD3605A174-8871 ;/li> ;li>gehört zum ;/li> ;li> ; HVD3206A174-8869 HVD3206A174-8869 ;/li> ;li>gehört zum HVD3106A ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
4
Oszilloskop Typ:
Tisch
Serie:
HDO4000A
Interface:
CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
Anzeigentyp:
TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min.:
1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
10V/div
Zeitbasis min.:
200ps/div
Display Größe:
12.1Zoll
Zufalls-Abtastrate:
10 GS/s, 125 GS/s
Aufzeichnungslänge:
12.5M points/ch
Anstiegszeit:
450ps
Weitere Suchbegriffe: 1368339, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Teledyne LeCroy, HDO4104A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 26.028,67*
€ 26.833,69*
€ 5,90*
ab € 27.170,58*
€ 27.170,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.833,69*
€ 31.932,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26.028,67*
€ 30.974,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.