Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Datenkabel 0,50 mm² Ø 5.1mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Datenkabel 0,50 mm² Ø 5.1mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-1368210
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368210
EAN/GTIN:
     5056279034296
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,50 mm²
Aderzahl = 2
AWG = 20 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = LiYCY
Außendurchmesser = 5.1mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Mehrleiter
Betriebstemperatur max. = +70°C

RS PRO V12
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,50 mm²
Aderzahl:
2
AWG:
20 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinnt
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
LiYCY
Außendurchmesser:
5.1mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Mehrleiter
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel liycy 2x0,5qmm, alarmkabel 100m, alarmkabel, 1368210, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, RS PRO, RS90210050C100, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,35*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,4035* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 179,94*
€ 214,13
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 176,61*
€ 210,17
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 167,68*
€ 199,54
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 157,98*
€ 188,00
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 140,35*
€ 167,02
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.