Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO XK100 Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 100m, Aussen ø 6.95mm, Grün


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO XK100 Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 100m, Aussen ø 6.95mm, Grün
Artikel-Nr.:
     108EL-1368139
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368139
EAN/GTIN:
     5056279033671
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = XK100
Außendurchmesser = 6.95mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 75 Ω
Dämpfung = 25 dB/100 m
Länge = 100m
Mantelfarbe = Grün
Litzentyp = Fest
Isoliermaterial = PE

Koaxialkabel der Serie XK100 von RS Pro, für die digitale Videoübertragung. Koaxialkabel XK100, von RS Pro, in den Ausführungen bewehrt und unbewehrt, entwickelt für die digitale Videoübertragung über eine größere Distanz. Bewehrt:. Geeignet für den Einsatz in Räumen und im Freien Stationäre Anwendung als Erdkabel Sehr gut geschützt vor Nagetieren oder mechanischen Belastungen Ideal für Übertragungen über eine größere Distanz. Unbewehrt:. Eignet sich für die Übertragung von digitalen oder analogen Videosignalen über eine größere Distanz
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
XK100
Außendurchmesser:
6.95mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
75 Ω
Dämpfung:
25 dB/100 m
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Grün
Litzentyp:
Fest
Isoliermaterial:
PE
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, 1368139, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, RS PRO, RSXK100, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,24*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,4524* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 188,46*
€ 224,27
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 184,83*
€ 219,95
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 176,60*
€ 210,15
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 164,15*
€ 195,34
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 145,24*
€ 172,84
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.