| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1367406 Herst.-Nr.: 00 11 03 S1 EAN/GTIN: 4003773066903 |
| |
|
| | |
| Anzahl Schlüsselprofile = 3 Schlüsseltyp = Schaltschrankschlüssel Gehäusematerial = Zink-Druckguss Finish = Chrom
Für Schaltschränke und Absperrsysteme bei der Bereitstellung von Gas, Wasser und Strom Für technische Installationen in Gebäuden, z. B. Klimaanlagen und Lüftungsanlagen, Absperrventilen, Netzschalttafeln usw. Mit Biteinsatz: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2 Mit Adapter für 1/4-Zoll-Bits an Schlüssel gekettet Zusätzlicher Bit-Adapter für 1/4-Zoll-Bits in einem Profil Zinkdruckguss Lange Ausführung, Gesamtlänge 76 mm Zusätzlicher Vierkant von 5 mm Weitere Informationen: | | Anzahl Schlüsselprofile: | 3 | Schlüsseltyp: | Schaltschrankschlüssel | Gehäusematerial: | Zink-Druckguss | Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltschrankschlüssel, 1367406, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Knipex, 001103S1, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Cross Wrenches & Control Cabinet Keys |
| | |
| |