Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367253
Herst.-Nr.:
     01070043010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Tüllentyp = Kabeltülle
Lochdurchmesser = 22mm
Material = PVC
Farbe = Schwarz
Serie = PLIO
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Lochdurchmesser:
22mm
Material:
PVC
Farbe:
Schwarz
Serie:
PLIO
Weitere Suchbegriffe: 1367253, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Shaanxi Machinery & Equipment, 01070043010, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,85*
€ 39,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,47*
€ 37,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,81*
€ 34,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,33*
€ 31,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,67*
€ 30,55
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 21,26*
€ 25,30
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.