Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaanxi Machinery & Equipment PLIO Kabeltülle bis Ø 10mm Loch ø 18mm PVC Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367146
Herst.-Nr.:
     01070032010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle 18mm
Tüllentyp = Kabeltülle
Lochdurchmesser = 18mm
Material = PVC
Farbe = Schwarz
Serie = PLIO
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Lochdurchmesser:
18mm
Material:
PVC
Farbe:
Schwarz
Serie:
PLIO
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, 1367146, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Shaanxi Machinery & Equipment, 01070032010, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,32*
€ 30,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,72*
€ 29,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,45*
€ 24,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.