Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha VDE #2 Vierkant Isolierter Schraubendreher, 243 mm / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367139
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35505
EAN/GTIN:
     4010995355050
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = Vierkant
Abtriebsgröße = #2
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 125 mm
Gesamtlänge = 243 mm

VDE-slimFix-Robertson-Schraubendreher. Ein Satz mit slimFix-VDE-Vierkant-Schraubendrehern (Robertson), entwickelt für den sicheren Einsatz an stromführenden Teilen von bis zu 1000 V. Eigenschaften und Vorteile. Jedes Werkzeug ist für 1000 V zugelassen Patentierter SoftFinish®-Griff Gefertigt gemäß den IEC 60900:2012-Normen VDE- und GS-geprüft
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
Vierkant
Abtriebsgröße:
#2
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
243 mm
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Vierkant-Schraubendreher, Vierkant-Schraubenzieher, schlitz-schraubendreher wiha, pozidriv vde schraubendreher, 1367139, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wiha, 35505, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers, Wiha Tools
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,94*
€ 17,15*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 18,55*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,54*
€ 18,90*
1
€ 5,46*
ab € 13,73*
€ 19,19*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,74*
€ 22,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.