Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling DK Kabeltülle bis Ø 9mm Loch ø 14mm PVC Schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367124
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     01070030010
EAN/GTIN:
     3597470001820
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
ses sterling durchführungstülle
Tüllentyp = Kabeltülle
Kabeldurchmesser max. = 9mm
Material = PVC
Farbe = Schwarz
Serie = DK
Maximale Plattenstärke = 3mm

PVC-Tüllen, schwarz, Typ DK. Temperaturbereich: –30 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Kabeldurchmesser max.:
9mm
Material:
PVC
Farbe:
Schwarz
Serie:
DK
Maximale Plattenstärke:
3mm
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, 1367124, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, SES Sterling, 01070030010, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 10 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2793* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 35,69*
€ 42,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,67*
€ 36,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,93*
€ 33,24
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.