| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1367061 Herst.-Nr.: VABM-B10-25S-G38-6 EAN/GTIN: 4052568279455 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 6 Anschluss-Gewinde = G3/8 Serie = VABM Typ = Verteilerplatte Gehäusematerial = Aluminium-Legierung Gewindegröße = 3/8Zoll Standardgewinde = G Zur Verwendung mit = 5/2- und 5/3-Wege-Ventile
Anschlussleisten der Serie VABM. Die VABM-Anschlussleisten sind für die pneumatische Verknüpfung der VUVG-Ventile vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile. Montage in beliebiger Position Korrosionsbeständigkeit der Klasse 2 (mäßige Korrosionsbeanspruchung) Durchgangsbohrung RoHS-konform Verteilerleiste aus Aluminium-Knetlegierung Halbmuffen- und Anschlussplattenventiloptionen verfügbar Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 6 | Anschluss-Gewinde: | G3/8 | Serie: | VABM | Typ: | Verteilerplatte | Gehäusematerial: | Aluminium-Legierung | Gewindegröße: | 3/8Zoll | Standardgewinde: | G | Zur Verwendung mit: | 5/2- und 5/3-Wege-Ventile |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikanschlußplattenset, Hutschiene Verteilerblock, Pneumatik Anschlussblock, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1367061, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABMB1025SG386, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,76* | € 62,98* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,14* | € 65,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 78,49* | € 103,14* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,53* | € 119,84* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 110,51* | € 133,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|