| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1366953 Herst.-Nr.: VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L EAN/GTIN: 4052568220624 |
| |
|
| | |
| Funktion = 5/2 Betätigungsart = Elektrisch Serie = VUVG Montageart = Verteiler Magnetspulen-Spannung = 24V dc Magnetspulen-Anschluss = Ja Anzahl der Anschlüsse = 3 Gehäusematerial = Aluminium-Legierung Durchflussrate max. = 550l/min Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.4 W, 1W Betriebsdruck min. = -0.9 (External) bar, 1.5 (Internal) bar Betriebstemperatur min. = -5°C
VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L - 5/2-poliges bistabiles MagnetventilUnterbodenventil für Verteilermontage - die Versorgungsanschlüsse und die Arbeitsanschlüsse werden über eine pneumatische Verbindung (z. B. Unterboden) mit dem Ventil verbunden Kolbenspule mit Dichtungspatronen-Konstruktionsprinzip 5/2-polige bistabile Ventilfunktion Interne, vorgesteuerte Druckluftversorgung Pneumatischer Flansch-/Unterbodenanschluss Weitere Informationen: | | Funktion: | 5/2 | Betätigungsart: | Elektrisch | Serie: | VUVG | Montageart: | Verteiler | Magnetspulen-Spannung: | 24V dc | Magnetspulen-Anschluss: | Ja | Anzahl der Anschlüsse: | 3 | Gehäusematerial: | Aluminium-Legierung | Durchflussrate max.: | 550l/min | Magnetspulen-Leistungsaufnahme: | 0.4 W, 1W | Betriebsdruck min.: | -0.9 (External) bar, 1.5 (Internal) bar | Betriebstemperatur min.: | -5°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikarmatur, Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Elektrisches Wegeventil, Gas Magnetventil, Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 1366953, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VUVGB14B52ZTF1T1L, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,21* | € 63,35* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,66* | € 65,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,24* | € 73,97* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,71* | € 92,68* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 83,20* | € 102,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|