Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Ersatzklinge, Schlauchschneider für Kunststoff, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo Ersatzklinge, Schlauchschneider für Kunststoff, 20 mm
Festo Ersatzklinge, Schlauchschneider für Kunststoff, 20 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1366688
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ZRS10PACK.
EAN/GTIN:
     4052568082666
Suchbegriffe:
Schlauchschneider
schlauchschneider festo
schlauchschneider
Schneidkapazität = 20 mm
Geeignet für = Kunststoff
Schneider-Typ = Schlauchschneider
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
20 mm
Geeignet für:
Kunststoff
Schneider-Typ:
Schlauchschneider
Weitere Suchbegriffe: 1366688, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Rohrschneider, Festo, ZRS10PACK, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 30,02*
€ 39,85*
2 Tage
1283
€ 8,90*
ab € 32,23*
€ 41,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,24*
€ 42,78*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 38,86*
€ 49,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,57*
€ 51,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1728970
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.