| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1366485 Herst.-Nr.: JH-5-1/4 EAN/GTIN: 4052568009038 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = G1/4 Serie = JH Gehäusematerial = Aluminium Gewindegröße = 1/4Zoll Standardgewinde = G
Magnetventile Tiger Classic von FESTO – Pneumatische Steuerventile. Wir präsentieren unsere Tiger-Classic-Ventile. Diese pneumatischen Ventile eignen sich zur Montage auf PAL-Verteilerleisten und PRS-Verteilerblöcken mit Hohlschrauben. Verteilerstreifen und Verteilerblock haben 2 bis 6 Pneumatikventilstellungen. Freie Stellungen können auf PAL-Verteilerstreifen mit Blindkappen oder Blindplatten abgedichtet werden. Eigenschaften und Vorteile. Diese Magnetventile sind robust und zuverlässig Schließer- oder Öffnerfunktion, je nach Auswahl des Anschlusses Separate Druckstufen sind für einzelne Steuerventile einstellbar. Dies erfolgt durch den Einsatz von Hohlschrauben mit Gewinde Anschlüsse Sehr Durable Tellerventil-Konzept für alle 3/2 und 5/2-Wege-Ventile RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) F-Magnetspule mit elektrischer Betätigung Coil Variation hoher Durchflussmengen von bis zu 7500 L/min Rohrgewinde (Schlauch) in den Größen G1/8 und G1/4 erhältlich Bewährte Montage auf PAL- oder PRS-Verteilerstreifen mit Hohlschrauben Optimierte Ansprechzeiten mit patentiertem U-Ring und Servosteuerung Mit interner oder externer vorgesteuerter Druckluft. Anwendungen. PAL-Verteilerst PRS-Verteilerblöcke Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | G1/4 | Serie: | JH | Gehäusematerial: | Aluminium | Gewindegröße: | 1/4Zoll | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1366485, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, JH514, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 81,99* | € 103,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,37* | € 116,37* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,41* | € 123,07* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,09* | € 130,41* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,45* | € 158,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|