Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EX-Z Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 200 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365663
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-Z12A-P
EAN/GTIN:
     5059039428724
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 200 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = Kabel
Gleichspannung max. = 24V
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 20 mA
Reaktionszeit = 500 μs
Serie = EX-Z
Erfüllte Normen = CE, cULus-Zulassung, IEC

Lieferung als Emitter- und Receiver-Paar. Die Modell Nr. mit ;quot;E ;quot; auf dem Aufkleber am Sensor ist der Emitter, ;quot;D ;quot; auf dem Etikett ist der Receiver. Photoelektrischer Ultra-Minute-Sensor der EX-Z-Serie. Photoelektrische Ultra-Minute-Sensoren der EX-Z-Serie mit integriertem Verstärker von Panasonic. Die kompakte Größe ermöglicht die Installation von Sensoren an engen Orten, wo zuvor nur ein herkömmlicher Fasersensorkopf installiert werden konnte. Der integrierte Verstärker spart auch bei der Installation Platz. Erkennungsfunktionen. Auf der Vorderseite des Hauptsensorgehäuses befindet sich ein Schlitz, sodass der Sensor ein Objekt mit 0,3-mm-Durchmesser erkennen kann, ohne dass der optionale Schlitz verwendet wird. Die sehr helle rote 4-Element-LED bietet eine hohe Lichtabgabe über lange Zeit. Mit dem deutlich sichtbaren Strahler kann die Erfassungsposition einfach bestätigt werden. Eigenschaften und Vorteile. Erfassung vorn oder seitlich. Schutzart IP67. 3 Erfassungsbereichsmodelle: 50 mm, 200 mm oder 500 mm
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
200 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
Kabel
Gleichspannung max.:
24V
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
20 mA
Reaktionszeit:
500 μs
Serie:
EX-Z
Erfüllte Normen:
CE, cULus-Zulassung, IEC
Weitere Suchbegriffe: Fotoschalter, Lichtsensor, Photoschalter, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optischer Sender, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke panasonic, 1365663, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Panasonic, EXZ12AP, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,92*
€ 116,62*
€ 5,90*
ab € 89,53*
€ 120,21*
Frei Haus
ab € 97,06*
€ 120,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,79*
€ 145,62*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,14*
€ 223,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.