Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 46mm 910 x 52mm, 500 mm x 910mm Gummi, Thermoplast, Schwarz/Gelb 3-kanalig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 46mm 910 x 52mm, 500 mm x 910mm Gummi, Thermoplast, Schwarz/Gelb 3-kanalig
RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 46mm 910 x 52mm, 500 mm x 910mm Gummi, Thermoplast, Schwarz/Gelb 3-kanalig
RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 46mm 910 x 52mm, 500 mm x 910mm Gummi, Thermoplast, Schwarz/Gelb 3-kanalig
RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 46mm 910 x 52mm, 500 mm x 910mm Gummi, Thermoplast, Schwarz/Gelb 3-kanalig
RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 46mm 910 x 52mm, 500 mm x 910mm Gummi, Thermoplast, Schwarz/Gelb 3-kanalig
RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 46mm 910 x 52mm, 500 mm x 910mm Gummi, Thermoplast, Schwarz/Gelb 3-kanalig
Artikel-Nr.:
     108EL-1365420
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1365420
EAN/GTIN:
     3321360011312
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Innendurchmesser = 46mm
Länge = 910mm
Abmessungen Innen = 910 x 52mm
Farbe = Schwarz/Gelb
Material = Gummi, Thermoplast
Anzahl der Kanäle = 3
Standards = BS EN 60670-1:2005

Verbindungs- und Befestigungsteile sind nicht im Lieferumfang enthalten. Robuste Kabelschutzvorrichtungen von RS Pro. Die leichten Gummikabelschutzvorrichtungen von RS Pro schützen Kabel vor Schäden durch Fahrzeuge und Fußgänger. Erhältlich mit 2, 3 oder 5 Rinnen, die über eine obere Abdeckung zugänglich sind. Durch die Installation von Kabelschutzvorrichtungen sind Kabel und Drähte vor Schäden durch Personen geschützt, die über sie treten oder darüber fahren. Sie verhindert außerdem, dass Personen über sie stolpern, was die Umgebung sicherer macht. Optionen: ; 136-5423 136-5423 - Kabelabdeckung mit zwei 2 Kanälen ; 136-5420 136-5420 - Kabelabdeckung mit zwei 3 Kanälen ; 136-5422 136-5422 - Kabelabdeckung mit zwei 5 Kanälen Der robuste Kabelschutz ermöglicht es Gabelstaplern, über die Kabelrampen zu fahren, ohne den Draht zu beschädigen. Eigenschaften und Vorteile:. Wetter- und rutschfest Schwarzer Sockel und gelber Deckel sorgen für gute Sichtbarkeit Hochfeste Kabelhaine, hält bis zu 20 Tonnen pro Achse stand (außer ; 136-5423 136-5423 , 1 Tonne) Teile passen ineinander für eine starke Verbindung Am Boden über 4 Montagebohrungen befestigt, Ø 6 mm RoHS-konform aus Gummi und Polypropylen (PP) starres gerades Element. Typische Anwendungen. Kabelabdeckungen und Kabelschutzvorrichtungen sind aufgrund von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften wichtige Produkte. Die Kabelabdeckung schützt das Kabel selbst vor Beschädigungen und die Beschäftigten davor, über die Kabel zu stolpern, so dass Ihr Arbeitsbereich aufgeräumt und sicher bleibt. Kabelübergänge können in verschiedenen Bereichen verwendet werden, darunter: Büros Lagerhäuser Läden. Der Schwerlastkabelschutz ist nicht für den Einsatz bei starkem Straßenkreuzungsverkehr geeignet. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Gütesiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität sowie dafür, dass jedes Teil rigoros getestet, inspiziert und nach anspruchsvollen Standards geprüft wird. Das macht RS PRO zur intelligenten Wahl für unsere Kunden.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
46mm
Länge:
910mm
Abmessungen Innen:
910 x 52mm
Farbe:
Schwarz/Gelb
Material:
Gummi, Thermoplast
Anzahl der Kanäle:
3
Standards:
BS EN 60670-1:2005
Weitere Suchbegriffe: kabelabdeckhaube 500mm, fußbodenkanal, rs pro kabelabdeckung, 1365420, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, RS PRO, CP1031, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 170,72*
€ 226,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 187,91*
€ 250,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,91*
€ 298,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,82*
€ 297,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,61*
€ 281,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 224,78*
€ 267,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.