Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic PNP Faseroptik Verstärker 300 mm M12-Steckverbinder 1,5 kHz Stecker mit Schnellkupplung 0,001 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365404
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OO5001
EAN/GTIN:
     5059040091535
Suchbegriffe:
Faseroptik Steckverbinder
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Erfassungsbereich = 300 mm
Ausgangstyp = PNP
Faseroptiktyp = Kunststoff
Anschlusstyp = M12-Steckverbinder
Reaktionszeit = 0,001 → 0,1 s
Lichtquelle = Rote LED
Anschluss = Stecker mit Schnellkupplung
Leistungsaufnahme = 1,2 VA
Schaltfrequenz = 1,5 kHz
IP Schutzart = IP65
Gehäusematerial = Kunststoff
Versorgungsspannung = 12 → 36 V dc
Länge = 79.4mm
Breite = 70.7mm
Tiefe = 79.9mm

Lichtwellenleiterverstärker Serie OO500x. ifm electronic Lichtwellenleiterverstärker der Serie OO500x erkennen Objekte ohne Kontakt und zeigen das Ergebnis mit einem Ausgangssignal. Der Verstärker verfügt über ein leistungsstarkes digitales Display, das eine einfache Benutzereinrichtung und Programmierung ermöglicht. Eigenschaften und Vorteile. Kunststoffgehäuse. Display kann um 180° gedreht werden. Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch). Elektronisches Schloss. Ausgang Funktionskontrolle. Erfassungsbereich 3800 mm (Durchgangsstrahlsensor). Bereich 0 bis 300 mm (Diffus reflektierender Sensor). Verstellbar
Weitere Informationen:
Erfassungsbereich:
300 mm
Ausgangstyp:
PNP
Faseroptiktyp:
Kunststoff
Anschlusstyp:
M12-Steckverbinder
Reaktionszeit:
0,001 → 0,1 s
Lichtquelle:
Rote LED
Anschluss:
Stecker mit Schnellkupplung
Leistungsaufnahme:
1,2 VA
Schaltfrequenz:
1,5 kHz
IP Schutzart:
IP65
Gehäusematerial:
Kunststoff
Versorgungsspannung:
12 → 36 V dc
Länge:
79.4mm
Breite:
70.7mm
Tiefe:
79.9mm
Weitere Suchbegriffe: Faseroptikprojektor, Fiberlight, LWL-Verstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung kunststoff, lichttaster, 1365404, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, ifm electronic, OO5001, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 371,34*
€ 432,55*
Frei Haus
ab € 384,47*
€ 441,23*
Frei Haus
ab € 388,70*
€ 445,27*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 390,96*
€ 448,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 444,66*
€ 520,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,36*
€ 619,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,99*
€ 611,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,33*
€ 593,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,07*
€ 555,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,66*
€ 529,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 76,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.