Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pico Technology TA090 4-mm-Federhaken, mit Ummantelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365327
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmhaken für Tastköpfe
Tastkopf
tastkopf pico
klemmhaken für tastköpfe
Zubehör Typ = 4-mm-Federhaken, mit Ummantelung
Geeignet für den Einsatz mit = Differenzial-Tastkopf PicoConnect 442

Federhaken-Sonden von Pico, 1000 V, KAT. III, Schwarz/Rot. Diese Tastköpfe verfügen über eine ummantelte 4-mm-Buchse zum Anschließen an ein Messinstrument mit einer 4-mm- Bananenstecker -Messleitung. Die Federhaken lässt sich bis zu 10 mm weit öffnen, um Gegenstände wie Komponenten, IC-Stifte oder kleine Leiter zu halten. Merkmale. Länge: 121 mm. Höhe: 23 mm. Haken-Grenzwert: 10 mm. IEC 1010-Klassifizierung: 1000 V KAT III 20 A. Farbe: Schwarz (RS ; 136-5326 136-5326 ); Rot (RS ; 136-5327 136-5327 )
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
4-mm-Federhaken, mit Ummantelung
Geeignet für den Einsatz mit:
Differenzial-Tastkopf PicoConnect 442
Weitere Suchbegriffe: 1365327, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastkopf-Zubehör, Pico Technology, TA090, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probe Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 4,94*
€ 7,32*
2 Tage
47
€ 14,99*
ab € 5,03*
€ 7,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,97*
€ 7,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PQ073
ab € 1.264,79*
Sonstiges
Pico Technology
PQ074
ab € 1.595,55*
Sonstiges
Pico Technology
PQ088
ab € 1.065,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.