Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel DC/DC-Wandler 3W 5 V dc IN, 12V dc OUT / 250mA Durchsteckmontage 500V ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-136512
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     SUS30512C
EAN/GTIN:
     5059041403412
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc-dc wandler 3w
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 4,5→ 9 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 250mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 500V ac
Länge = 24mm
Temperatur min. = -40°C

UL60950-1, cUL, EN60950-1. Serie SUS, 1,5 W → 3 W Einfachausgang. Die SUS-Serie von isolierten DC/DC-Wandlern von Cosel ist mit einer Nennausgangsleistung von 1,5 W bis 10 W erhältlich. Diese isolierten DC/DC-Wandler sind mit SMD-Montage oder Montage mit Durchgangsbohrung erhältlich und bieten außerdem eine hohe Effizienz. Eigenschaften und Vorteile:. Einfachausgang. Integrierte Überstromschutz Stromkreise. Die Aluminium- und Tantalkondensatoren sind nicht integriert, was für hohe Zuverlässigkeit sorgt. Kühlung durch Konvektion/Zwangslüftung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
4,5→ 9 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
250mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
500V ac
Länge:
24mm
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 136512, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Cosel, SUS30512C, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.