Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia AEC-Q101 ESD-Schutzdiode Bi-Directional Gemeinsame Kathode 50V 25.4V min., 3-Pin, SMD 24V max SOT-323 (SC-70)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1364886
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD1CAN-UX
EAN/GTIN:
     5059043673776
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Klemmenspannung max. = 50V
Durchschlagspannung min. = 25.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-323 (SC-70)
Stand-Off Sperrspannung max. = 24V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 150W
Impulsspitzen-Strom max. = 3A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1.1mm
Rest-Sperrstrom max. = 50nA

CAN-Bus-ESD-Schutzdiode PESD1CAN, Nexperia. PESD1CAN in einem kleinen SOT23 (TO-236AB)-SMD-Kunststoffgehäuse, entwickelt für den Schutz von zwei Automobil-CAN-Busleitungen vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD) und andere Überspannungen.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Klemmenspannung max.:
50V
Durchschlagspannung min.:
25.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-323 (SC-70)
Stand-Off Sperrspannung max.:
24V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
150W
Impulsspitzen-Strom max.:
3A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1.1mm
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Weitere Suchbegriffe: 1364886, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD1CANUX, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1646* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,11*
€ 28,6909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.