Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 3.3V / 500 mW max, SOD27 (DO-35) 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 3.3V / 500 mW max, SOD27 (DO-35) 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1364871
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX79-C3V3,133
EAN/GTIN:
     5059043632186
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerspannung nom. = 3.3V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD27 (DO-35)
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = ±2 %, ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 600 Ω @ 1 mA
Abmessungen = 1.85 (Dia.) x 4.25mm
Betriebstemperatur max. = +200 °C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZX79, Nexperia
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
3.3V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD27 (DO-35)
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
±2 %, ±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
600 Ω @ 1 mA
Abmessungen:
1.85 (Dia.) x 4.25mm
Betriebstemperatur max.:
+200 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, 1364871, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZX79C3V3,133, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,1191*
1
€ 6,90*
ab € 0,0811*
€ 0,1373*
1 Tag
14922
5
€ 14,99*
ab € 0,0206*
€ 0,2249*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1191*
€ 0,1417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0852*
€ 0,1014
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,081
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.