Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 3.3V / 500 mW max, SOD27 (DO-35) 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 3.3V / 500 mW max, SOD27 (DO-35) 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1364790
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX79-C3V3,133
EAN/GTIN:
     5059043673745
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Zenerspannung nom. = 3.3V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD27 (DO-35)
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = ±2 %, ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 600 Ω @ 1 mA
Abmessungen = 1.85 (Dia.) x 4.25mm
Durchlassstrom = 250mA

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZX79, Nexperia
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
3.3V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD27 (DO-35)
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
±2 %, ±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
600 Ω @ 1 mA
Abmessungen:
1.85 (Dia.) x 4.25mm
Durchlassstrom:
250mA
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 1364790, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZX79C3V3,133, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,02033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,10*
€ 441,609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,00*
€ 293,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,00*
€ 274,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,70*
€ 263,823
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,30*
€ 241,927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.