Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363371
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     C4C-SA03030A10000
EAN/GTIN:
     5059040284869
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Reihe = deTec4 Core
Serie = deTec4 Core
Strahlauflösung = 30mm
Baugruppentyp = Sender
Schützhöhe = 300mm
Erfassungsabstand min. = 0m
Erfassungsabstand max. = 12m
Ansprechzeit max. = 14 ms
Höhe = 30.7mm
Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbindermm

Sicherheits-Lichtschranke Sick deTec4 Core. Die deTec4 Core von Sick hat ein innovatives Halterungssystem, keinerlei tote Zonen und einen erhöhten Schutzfeldhöhenbereich von 300 mm bis 2100 mm. Die Rückseite der Sicherheits-Lichtschranke hat eine halbrunde Kontur, die die Positionierung der Halterungen in jeder beliebigen Lage auf dem Gehäuse ermöglicht. Die integrierten LED-Anzeigen, Diagnosefunktionen und automatischen Entfernungsmessungen der deTec4 Core reduzieren Kosten und sparen Zeit bei der Montage. Sie verfügt über Gehäuseschutzart IP65/IP67 und eine Mindestbetriebstemperatur von –30 °C, sodass sie für raue Bedingungen und Umgebungen mit niedriger Temperatur geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile. Einfache Baugruppe mit innovativer Montage Keine toten Zonen Integrierte LED-Anzeige Auflösung von 14 oder 30 mm Schutzfeldhöhe von 300 mm bis 2100 mm Automatische Kalibrierung auf der Schutzfeldbreite bis zu 10 m Reichweite Betriebstemperatur: –30 °C bis +55 °C Gehäuseschutzart: IP65 und IP67 Flexi Loop-kompatible M12-Stiftleiste. Anwendungsbereich. Die Sicherheits-Lichtschranke deTec4 Core ist ideal für Maschinenbauanwendungen wie Handhabung und Montage, Lebensmittel- und Getränke- sowie Verpackungsmaschinen.
Weitere Informationen:
Reihe:
deTec4 Core
Serie:
deTec4 Core
Strahlauflösung:
30mm
Baugruppentyp:
Sender
Schützhöhe:
300mm
Erfassungsabstand min.:
0m
Erfassungsabstand max.:
12m
Ansprechzeit max.:
14 ms
Höhe:
30.7mm
Anschlusstyp:
5-poliger M12-Steckverbindermm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter sick, lichtgitter, 1363371, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Sick, C4CSA03030A10000, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 371,14*
€ 429,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,28*
€ 440,83*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 395,62*
€ 440,97*
€ 5,90*
ab € 435,02*
€ 497,54*
Frei Haus
ab € 574,66*
€ 632,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,11*
€ 510,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,50*
€ 508,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,19*
€ 492,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,78*
€ 465,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,14*
€ 441,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.