Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363200
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6089102049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 67
Gehäusematerial = Kunststoff
Anschlussausführung = Kabel
Serie = I49
Länge = 30mm
Breite = 16mm
Lebensdauer mechanisch = 10000000Cycles

I49 – Endschalter aus Kunststoff. Professionelle Endschalter der Serie ENM2 Ex von Bernstein. Die Schalter verfügen über ein festes Betätigungselement aus Metall zur robusten Positionsüberwachung. Aufgrund der Größe des Schalters ideal für die Positionsüberwachung in Anwendungen mit eingeschränktem Platz geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertiges, doppelt isoliertes Kunststoffgehäuse Schutz vor eindringenden Medien: IP67 Langsame und Sprungkontakte Vernickeltes Betätigungselement
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschlussausführung:
Kabel
Serie:
I49
Länge:
30mm
Breite:
16mm
Lebensdauer mechanisch:
10000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter bernstein, endlagenschalter, endlagenschalter ip67, 1363200, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Bernstein AG, 6089102049, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,33*
€ 22,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,30*
€ 24,22*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,86*
€ 24,98*
€ 5,46*
ab € 18,42*
€ 25,55*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,63*
€ 27,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.