Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein AG F1 Fußschalter Rastend, 2-poliger Umschalter Aluminium, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363182
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6061000560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Serie = F1
Schaltfolge = Rastend
Gehäusematerial = Aluminium
Schalter-Einsatzbedingungen = Fußschalter
IP Schutzart = IP 67
Schutzdeckel = Ja
Länge = 156mm

Serie F1 UN. Professionelle Endschalter der Serie F1 UN von Bernstein. Alle Modelle bestehen aus Aluminiumdruckguss und sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Kabeleinführung: M20 x 1,5 Schutzart: IP65/67 Gehäuse aus Aluminiumdruckguss Betätigungselement: Fußhebel
Weitere Informationen:
Serie:
F1
Schaltfolge:
Rastend
Gehäusematerial:
Aluminium
Schalter-Einsatzbedingungen:
Fußschalter
IP Schutzart:
IP 67
Schutzdeckel:
Ja
Länge:
156mm
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, fussschalter bernstein, fußschalter, fußschalter ip67, 1363182, Schalter, Fußschalter und Zubehör, Bernstein AG, 6061000560, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,56*
€ 272,51*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 229,98*
€ 272,53*
Frei Haus
ab € 238,18*
€ 281,72*
Frei Haus
ab € 240,02*
€ 284,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 434,78*
€ 506,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,36*
€ 602,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,91*
€ 594,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,29*
€ 563,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,44*
€ 533,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,78*
€ 517,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.