Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Entstörfilter, 250 V ac, 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362822
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88AFI1S108SE
EAN/GTIN:
     5059039376353
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Servoantrieb
omron servoantriebe
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Anzahl der Phasen = 1
Länge = 65mm
Tiefe = 220mm
Abmessungen = 65 x 35 x 220mm

Servo-Entstörfilter 1S. Professionelle Entstörfilter der Serie 1S von Omron. Diese Filter sind mit allen Servoantrieben der Serie 1S verwendbar.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Anzahl der Phasen:
1
Länge:
65mm
Tiefe:
220mm
Abmessungen:
65 x 35 x 220mm
Weitere Suchbegriffe: servoantrieb, netzentstörfilter 1-phasig, 1362822, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Omron, R88AFI1S108SE, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,51*
€ 112,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,08*
€ 114,45*
€ 5,90*
ab € 102,99*
€ 128,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.