Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Servo-Potenziometer 24 Impulse/U Inkrementalgeber, mit 6,8 mm, Rändelschaft, Digital Rechteck-Signal,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Servo-Potenziometer 24 Impulse/U Inkrementalgeber, mit 6,8 mm, Rändelschaft, Digital Rechteck-Signal,
Artikel-Nr.:
     108EL-1361846
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DPL12SV2424A25K3
EAN/GTIN:
     5056282844042
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Impulse pro Umdrehung = 24
Schaftart = Rändel
Schaftdurchmesser = 6,8 mm
Geberauswertung = Inkremental
Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal
Schaftlänge = 25mm
Index Ausgang = Nicht indiziert
Taktzeit max. = 60U/min
Montage-Bohrungsdurchmesser = 1 mm, 1.1 mm

DPL12 12 mm beleuchteter Encoder (vertikal). Snap-In-Leiterplattenmontage Gerändelte oder abgeflachte Kunststoffschafttypen Kontakte 100 mΩ max. Belastung bei 0,5 mA, 5 Vdc Optionaler Drucktastenschalter mit einer Nennleistung von 10 mA, 5 Vdc Einzel-LED für ungeschaltete und Dual-LED für geschaltete Ausführungen Isolationswiderstand 250 Vac, 100 MΩ min. Inkrementelle Ausführung Optional zum Aufstecken auf Schalter Verschiedene Wellenlängen LED-Farboptionen Rastenoptionen
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
24
Schaftart:
Rändel
Schaftdurchmesser:
6,8 mm
Geberauswertung:
Inkremental
Encoder Signal:
Digital Rechteck-Signal
Schaftlänge:
25mm
Index Ausgang:
Nicht indiziert
Taktzeit max.:
60U/min
Montage-Bohrungsdurchmesser:
1 mm, 1.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Farbreiter, Farbsignale, Kunststoffsignale, Signalreiter, Stecksignal, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, te connectivity potentiometer, digitalpotentiometer, inkrementalgeber 24imp, 1361846, Passive Bauelemente, Drehgeber, Mechanische Drehgeber, TE Connectivity, DPL12SV2424A25K3, Passive Components, Rotary Encoders, Mechanical Rotary Encoders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.282,31*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 5,28231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.484,98*
€ 6.527,1262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.413,55*
€ 6.442,1245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.315,58*
€ 6.325,5402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.282,31*
€ 6.285,9489
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.