Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ENP-360 Steckernetzteil 359W, 90 → 264V ac, 27.6V dc / 0 → 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361321
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ENP-360-24
EAN/GTIN:
     5059039243617
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 27.6V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 13A
Temperatur max. = +70°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 359W
Betriebsdauer = 147500h
Serie = ENP-360

Zugelassen gemäß UL60950-1EMV-Emission: Konform mit EN55022 (CISPR22) Klasse B, EN61000-3-2,-3, FCC TEIL 15 / CISPR22 Klasse BEMV-Störfestigkeit: Konform mit EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, leichte Industrieklasse, Kriterium A. Mean-Well-Desktop-Netzteile der Serie ENP-360. Die Desktop-Netzteile der ENP-360-Serie von Mean Well haben eine Standardbreite von 7 Zoll für den Einsatz im Mobiltelefonbereich. Mit einer Nennleistung von 360 W und einer robusten Bauart liefert diese Serie zudem die am häufigsten verwendeten Spannungen in Kommunikationsanwendungen. ENP-360-Desktop-Netzteile können in einem Temperaturbereich zwischen –30 °C und +70 °C betrieben werden und werden durch freie Luftkonvektion gekühlt. Eigenschaften und Vorteile:. Universeller AC-Eingang und volle Reichweite. Hocheffizienter Schaltkreis. Überlast-, Überspannungs-, Übertemperatur- und Kurzschlussschutz. Integrierte Leistungsfaktorkorrektur. 125 % Spitzenlastfähigkeit. Ohne Lüfter. Energieeffizienz Stufe VI. Wirkungsgrad zwischen 91 % und 94 % (abhängig vom Modell). Konform mit EISA 2007/DoE, NRCan und EU ErP. Produktanwendungen:. Diese Desktop-Netzteile wurden für kommunikationsrelevante Anwendungen entwickelt. Geeignete Anwendungsbereiche sind unter anderem TV-Antennen-Einrichtungen, Überwachungssysteme, Ladevorgänge von Elektrorollern und mobile Landfunkdienstsysteme. Nicht mitgeliefertes Eingangsnetzkabel - C13-Netzkabel muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
27.6V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 13A
Temperatur max.:
+70°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
359W
Betriebsdauer:
147500h
Serie:
ENP-360
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, meanwell steckernetzteil, steckernetzgerät, 1361321, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, ENP36024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,88*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.