Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ENP-240 Steckernetzteil 243W, 90 → 264V ac, 55.2V dc / 0 → 4.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361319
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ENP-240-48
EAN/GTIN:
     5059039246724
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 55.2V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 4.4A
Temperatur max. = +70°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 243W
Betriebsdauer = 170500h
Breite = 178mm

Zugelassen gemäß IEC60950-1, UL60950-1EMV-Emission: Konform mit EN55022 (CISPR22) Klasse B, EN61000-3-2,-3, FCC TEIL 15 / CISPR22 Klasse BEMV-Störfestigkeit: Konform mit EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, leichte Industrieklasse, Kriterium A. Mean-Well-Desktop-Netzteile der Serie ENP-240. Die Desktop-Netzteile der ENP-240-Serie von Mean Well haben eine Standardbreite von 7 Zoll für den Einsatz im Mobiltelefonbereich. Mit einer Nennleistung von 240 W und einer robusten Bauart liefert diese Serie zudem die am häufigsten verwendeten Spannungen in Kommunikationsanwendungen. ENP-240-Desktop-Netzteile können in einem Temperaturbereich zwischen –30 °C und +70 °C betrieben werden und werden durch freie Luftkonvektion gekühlt. Eigenschaften und Vorteile:. Universeller AC-Eingang und volle Reichweite. Hocheffizienter Schaltkreis. Überlast-, Überspannungs-, Übertemperatur- und Kurzschlussschutz. Leistungsaufnahme bei Nulllast unter 0,15 W. Integrierte Leistungsfaktorkorrektur. 125 % Spitzenlastfähigkeit. Ohne Lüfter. Energieeffizienz Stufe VI. Wirkungsgrad zwischen 91 % und 94 % (abhängig vom Modell). Konform mit EISA 2007/DoE, NRCan und EU ErP. Produktanwendungen:. Diese Desktop-Netzteile wurden für kommunikationsrelevante Anwendungen entwickelt. Geeignete Anwendungsbereiche sind unter anderem TV-Antennen-Einrichtungen, Überwachungssysteme, Ladevorgänge von Elektrorollern und mobile Landfunkdienstsysteme.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
55.2V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 4.4A
Temperatur max.:
+70°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
243W
Betriebsdauer:
170500h
Breite:
178mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, meanwell steckernetzteil, steckernetzgerät, 1361319, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, ENP24048, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.