|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1360777 Herst.-Nr.: MIKROE-2035 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = MikroBUS Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine Vorgestelltes Gerät = ULN2003 Kit-Name = Stepper 3 click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Stepper 3 click mikroBUS™. Die Stepper 3 click ist eine Zusatzplatine, die einpolige Schrittmotoren mit präziser Steuerung antreibt. Ein Hochspannungs-Starkstrom-Darlington-Transistor-Array (Texas Instruments ULN2003A) versorgt die Motorwicklungen. Einzelne Motorphasen können separat angesteuert werden Externe Motor-Stromversorgung bis zu 30 V dc mit bis zu 500 mA (Einfachausgang-Spitzenstrom) PWM-Stift (Pulsbreitenmodulation) für Lastzyklusregelungsschnittstelle Schrittmotoren für Voll-, Halb, Viertel-, Achtel- und Sechzehntelschrittmodus 5 V Stromversorgung auf mikroBUS-Sockel Abmessungen: 42,9 x 25,4 mm Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | MikroBUS | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | ULN2003 | Kit-Name: | Stepper 3 click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1360777, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE2035, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 16,89* | € 25,59* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 18,21* | € 26,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|