| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1360764 Herst.-Nr.: MIKROE-1993 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Display Technologie = LED-Matrix-Display Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Vorgestelltes Gerät = 74HC595
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. 7x10 R Click mikroBUS™. Ein Click-Zubehörmodul für den Einsatz mit den MikroElektronika mikroBUS™-Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen. Die Platine 7x10 R click verfügt über eine Matrix aus 70 roten LEDs, die von einem Paar 8-bit-Schieberegister mit seriellen Ein- und parallelen Ausgängen, einem Darlington-Transistor-Array und einem Johnson-Zähler betrieben werden. Die 7x10 click kann zur Anzeige von zwei ASCII-Zeichen im Standardformat 7x5 verwendet werden und kommuniziert über die SPI-Schnittstelle mit dem Ziel-mikroBUS™-Mikrocontroller. Die Click-Platine erfordert eine Stromversorgung mit 3,3 V oder 5 V. Weitere Informationen: | | Display Technologie: | LED-Matrix-Display | Kit-Klassifizierung: | Zusatzplatine | Vorgestelltes Gerät: | 74HC595 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: graphische displays, 1360764, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, MikroElektronika, MIKROE1993, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools |
| | |
| |