|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1360751 Herst.-Nr.: MIKROE-1938 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sensortechnik = Hall-Effekt-Sensor Vorgestelltes Gerät = MLX90316 Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Kit-Name = Magneto 2 Click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Magneto 2 click mikroBUS™. Magneto 2 click ist eine mikroBUS™-Zusatzplatine mit dem monolithischen Melexis MLX90316-Drehwinkelsensor (RS 684-3327). Die Erfassung der Flussdichte ermöglicht dieser click-Platine die Decodierung der absoluten Dreh- (Winkel-)Stellung von 0 bis 360 Grad. In Kombination mit der richtigen Bibliothek kann die magnetische Flussdichte eines kleinen, über dem IC rotierenden Magneten gemessen werden. Magneto 2 click kommuniziert über den mikroBUS™ SPI-Bus mit der Ziel-MCU. Nur für die Verwendung einer 5-V-Stromversorgung entwickelt. Click-Platinengröße: 28,6 mm x 25,4 mm Weitere Informationen:  |  | Sensortechnik: | Hall-Effekt-Sensor | Vorgestelltes Gerät: | MLX90316 | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Kit-Name: | Magneto 2 Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1360751, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE1938, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |