Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power G Series DC/DC-Wandler 1.5W 12 V dc IN, 1.2kV OUT / 1.25mA Durchsteckmontage 3.5kV isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360452
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     G12
EAN/GTIN:
     5059039985159
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 1.2kV
Eingangsspannung = 0 → 12 V dc
Nennleistung = 1.5W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 1.25mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Isolationsspannung = 3.5kV
Länge = 38.1mm
Serie = G Series
Lastausregelung = 0.1
Temperatur min. = -10°C

Isolierte Gleichstrom-Hochspannungsgleichstrom-Wandler, Serie G, von XP Power. Eine Serie von isolierten Gleichstrom-Hochspannungsgleichstrom-Wandlern (1,5 W), von XP Power. Die Serie G ist eine Kompaktgrößenausführung, die ideal für Anwendungen ist, bei denen die Platzverhältnisse begrenzt sind. Diese vielseitigen leichten Netzteile sind mit verschiedenen Ausgangsspannungen erhältlich, somit sind sie für eine breite Anwendungspalette geeignet. Eigenschaften und Vorteile. • Isolierung zwischen Ein- und Ausgang • Kompaktes Gehäuse für die Leiterplattenmontage • Geringer Leckstrom • Geringe Restwelligkeit und EMI/RFI • Kurzschlussschutz • Keine Mindestlast • Proportionaler Eingang/Ausgang • Bewährte Zuverlässigkeit. Anwendungsbereich. • Photovervielfacherröhren • Lampenzündung und -treiber • Piezo-Einheiten • Unterdruckmessgerät • Laden von Kondensatoren
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
1.2kV
Eingangsspannung:
0 → 12 V dc
Nennleistung:
1.5W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
1.25mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Isolationsspannung:
3.5kV
Länge:
38.1mm
Serie:
G Series
Lastausregelung:
0.1
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 1360452, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, G12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 98,29*
€ 134,07*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 101,04*
€ 138,54*
€ 5,90*
ab € 91,14*
€ 143,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,36*
€ 143,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.