Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 22μF, 35V dc SMD, 4.4mm, Gehäuse 2917, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1359957
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSE226K035R0200
EAN/GTIN:
     5059043164007
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 22µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2917
Äquivalenter Serienwiderstand = 200mΩ
Anschlussraster = 4.4mm
Länge = 7.3mm
Höhe = 4.1mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal

Tantal-Kondensatoren AVX Serie TPS (E)
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
22µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2917
Äquivalenter Serienwiderstand:
200mΩ
Anschlussraster:
4.4mm
Länge:
7.3mm
Höhe:
4.1mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko smd 22uf 35v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1359957, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSE226K035R0200, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 1,01*
2 Tage
800
400
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,40*
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 2,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T495D226K035ATE200
ab € 0,67*
Ähnlich
Kemet
T495D226K035ATE200
ab € 1,18*
Ähnlich
Kemet
T495X226K035ATE200
ab € 1,02*
Ähnlich
Kemet
T495X226K035ATE275
ab € 0,82*
Ähnlich
Kemet
T495X226K035ATE275
ab € 0,886*
Ähnlich
Vishay
TR3E226K035C0200
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.