Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi International Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 2.4GHz für Straßenbeleuchtung, HF-Transceiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1359728
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB24CAUIT-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
HF-Technologie = HF-Transceiver
Kit-Klassifizierung = Modul
Zum Einsatz mit = Straßenbeleuchtung
Frequenz = 2.4GHz

XBee 802.15.4 RF-Module. XBee S2C 802.15.4 HF-Module werden mit der Silicon Labs EM357 SoC von Digi International hergestellt. Das Design hat den Stromverbrauch sowie die Unterstützung für Funk-Firmware-Aktualisierungen verbessert und bietet einen Upgrade-Pfad zu den Protokollen DigiMesh oder ZigBee Mesh. Es bietet außerdem Sichtlinienkommunikation mit großer Reichweite für bis zu 1200 m oder 3200 m. Merkmale. Serielle Datenschnittstelle UART, SPI Konfigurationsmethode API- oder AT-Befehle, lokale oder Funk (OTA) Frequenzband ISM 2,4 GHz Durchkontaktierter Formfaktor, SMD Hardware S2C ADC-Eingänge (4) 10-Bit-ADC-Eingänge Digitaler E/A 15 Durchkontaktierte Antennenoptionen: Leiterplattenantenne, U.FL-Steckverbinder, RPSMA-Steckverbinder oder integrierter Draht SMD: HF-Pad, Leiterplattenantenne oder U.FL-Steckverbinder Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
HF-Technologie:
HF-Transceiver
Kit-Klassifizierung:
Modul
Zum Einsatz mit:
Straßenbeleuchtung
Frequenz:
2.4GHz
Weitere Suchbegriffe: Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, straßenbeleuchtung, 1359728, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Digi International, XB24CAUIT001, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,38*
€ 43,47*
1 Tag
83
€ 14,99*
ab € 31,04*
€ 63,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.