Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 1.2nF / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1359030
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08055A122JAT2A
EAN/GTIN:
     5059043616322
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1.2nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 2.01 x 1.25 x 0.94mm
Länge = 2.01mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.94mm
Entstörklasse = Class I

MLCC-Kondensatoren mit COG (NPO)-Dielektrikum, AVX 0805. Die MLCCs (Multilayer Ceramic Capacitors) der Serie AVX COG (NPO) besitzen eines der stabilsten Kondensator-Dielektrika auf dem Markt. Die Kapazitätenänderung bei Temperaturen beträgt 0 ±30 S/min/°C und damit weniger als ±0,3 % von –55 °C bis +125 °C. Der Betriebstemperaturbereich beträgt 55 °C bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.2nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
2.01 x 1.25 x 0.94mm
Länge:
2.01mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.94mm
Entstörklasse:
Class I
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1359030, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 08055A122JAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.