Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schnellkupplung
>
Schnellsteckkupplung
>
Artikel
PREVOST Stecker für Pneumatik-Schnellverbindungskupplung Behandelter Stahl, Schlauchkupplung, 6mm ISO B6
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1358734
Hersteller:
Prevost
Herst.-Nr.:
IRP 066806P2
EAN/GTIN:
3660058232074
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Anschluss: Standard = ISO B6
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse
Serie = IRP 06
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 6mm
Material = Behandelter Stahl
Betriebsdruck max. = 16bar
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Pneumatische Kupplungen ISO B6. Eine Reihe von pneumatischen Schnellverbindungs-Sicherheitskupplungen und -Adaptern der Serie Prevost S1. Kompatibel mit Armaturen mit Profil B nach US-MIL 4109 und ISO 6150. Die S1-Serie bietet eine Trennung und sicheren Druckabbau mit nur einem Tastendruck und umfasst eine aerodynamische Ventildichtungsbauweise für leckfreien Betrieb und optimierten Luftstrom. Die Pneumatikkupplungen der Serie S1 helfen dabei, die Energiekosten zu senken und die Produktivität zu steigern, indem sie alle signifikanten Energieverluste beseitigen und wartungsbedingte Stillstandszeiten deutlich reduzieren. Eigenschaften und Vorteile. • Durchflussmenge: 833 l/min @ 6 bar. • Ergonomische Form. • Rutschfeste Oberfläche ermöglicht festen Griff. • Leichte und kompakte Bauweise. • Abrieb-, korrosions- und bruchfest. • Kompatibel mit B6-Kupplungen nach ISO 6150 und MIL 4109. • Druckabbau und Trennung gleichzeitig. • Farbcodiert für einfache Erkennung des Profils. Anwendungsbereich. • Fließband-Montagelinien. • Kfz. • Mechanische Fertigung. • Maschinenwerkstätten. • Druckindustrie. • Textilindustrie. • Holz- und Kunststoffindustrie. • Technische Ausbildung
Weitere Informationen:
Anschluss: Standard:
ISO B6
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsbuchse
Serie:
IRP 06
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
6mm
Material:
Behandelter Stahl
Betriebsdruck max.:
16bar
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen
Weitere Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
,
Schlauchkupplungen
,
Schnellsteckkupplung
,
Druckluftstecknippel
,
Stecknippel Druckluft
,
Tülle Druckluft
,
schlauchkupplung
,
1358734
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen
,
PREVOST
,
IRP066806P2
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,93*
€ 20,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, G1/2 Buchse, Mit Gewinde ISO B6
Prevost
ISI 061103CP
ab € 37,28*
Zubehör
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, G1/2 Stecker, Mit Gewinde ISO B6
Prevost
ISI 061153CP
ab € 35,24*
Zubehör
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, G1/4 Buchse, Mit Gewinde ISO B6
Prevost
ISI 061101CP
ab € 33,01*
Zubehör
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, G1/4 Stecker, Mit Gewinde ISO B6
Prevost
ISI 061151CP
ab € 33,96*
Zubehör
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, G3/8 Buchse, Mit Gewinde ISO B6
Prevost
ISI 061102CP
ab € 35,62*
Zubehör
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, G3/8 Stecker, Mit Gewinde ISO B6
Prevost
ISI 061152CP
ab € 35,80*
Zubehör
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, Schlauchkupplung, 10mm ISO B6
Prevost
ISI 061810CP
ab € 35,21*
Zubehör
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, Schlauchkupplung, 6mm ISO B6
Prevost
ISI 061806CP
ab € 34,63*
Zubehör
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, Schlauchkupplung, 8mm ISO B6
Prevost
ISI 061808CP
ab € 34,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen