Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, Schlauchkupplung, 8mm ISO B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, Schlauchkupplung, 8mm ISO B6
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, Schlauchkupplung, 8mm ISO B6
Artikel-Nr.:
     108EL-1358728
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     ISI 061808CP
EAN/GTIN:
     3660058222433
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Anschluss: Standard = ISO B6
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse
Serie = prevoS1 ISI 06
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 8mm
Material = Gehäuse aus Verbundwerkstoff
Betriebsdruck max. = 12bar
Dichtungsmaterial = NBR
Betriebstemperatur max. = +70°C

Pneumatische Kupplungen ISO B6. Eine Reihe von pneumatischen Schnellverbindungs-Sicherheitskupplungen und -Adaptern der Serie Prevost S1. Kompatibel mit Armaturen mit Profil B nach US-MIL 4109 und ISO 6150. Die S1-Serie bietet eine Trennung und sicheren Druckabbau mit nur einem Tastendruck und umfasst eine aerodynamische Ventildichtungsbauweise für leckfreien Betrieb und optimierten Luftstrom. Die Pneumatikkupplungen der Serie S1 helfen dabei, die Energiekosten zu senken und die Produktivität zu steigern, indem sie alle signifikanten Energieverluste beseitigen und wartungsbedingte Stillstandszeiten deutlich reduzieren. Eigenschaften und Vorteile. Durchflussmenge: 833 l/min @ 6 bar. Ergonomische Form. Rutschfeste Oberfläche ermöglicht festen Griff. Leichte und kompakte Bauweise. Abrieb-, korrosions- und bruchfest. Kompatibel mit B6-Kupplungen nach ISO 6150 und MIL 4109. Druckabbau und Trennung gleichzeitig. Farbcodiert für einfache Erkennung des Profils. Anwendungsbereich. Fließband-Montagelinien. Kfz. Mechanische Fertigung. Maschinenwerkstätten. Druckindustrie. Textilindustrie. Holz- und Kunststoffindustrie. Technische Ausbildung
Weitere Informationen:
Anschluss: Standard:
ISO B6
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsbuchse
Serie:
prevoS1 ISI 06
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
8mm
Material:
Gehäuse aus Verbundwerkstoff
Betriebsdruck max.:
12bar
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, prevost schnellkupplung, schlauchkupplung, schnellkupplung druckluft stahl, 1358728, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, PREVOST, ISI061808CP, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prevost
IRP 066810P2
ab € 8,07*
Zubehör
Prevost
IRP 066806P2
ab € 11,57*
Zubehör
Prevost
IRP 066808P2
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.