Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Thyristor 30A TO-220 1200V 325A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS SCR Thyristor 30A TO-220 1200V 325A
Artikel-Nr.:
     108EL-1358278
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CLA30E1200PB
EAN/GTIN:
     5059041628068
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor ixys
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 30A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 325A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 50mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.6V
Haltestrom max. = 60mA
Pinanzahl = 3+Tab
Abmessungen = 10.66 x 4.82 x 16mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 1200V

Einzel-Thyristoren Serie CLAxxE 1200. Eine Serie von diskreten durchkontaktierten Thyristoren für Leiterplattenmontage (SRCs) von IXYS. Diese hocheffizienten Bauelemente für 1200 V sind in verschiedenen Gehäuseausführungen und Nennströmen erhältlich. Sie sind für eine Vielzahl von Anwendungen wie AC- und DC-Motorsteuerung, Beleuchtung und Wärmeregelung sowie für Leistungswechselrichter geeignet.
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
30A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
325A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
50mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.6V
Haltestrom max.:
60mA
Pinanzahl:
3+Tab
Abmessungen:
10.66 x 4.82 x 16mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
1200V
Weitere Suchbegriffe: 1358278, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, IXYS, CLA30E1200PB, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 3,90*
2 Tage
296
5
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 4,25*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,59*
€ 4,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.