Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 68pF / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1356819
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12065A680JAT2A
EAN/GTIN:
     5059043665559
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 68pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.94mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.94mm
Anschlussklemmentyp = SMD
Weitere Informationen:
Kapazität:
68pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.94mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.94mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1356819, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 12065A680JAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.