Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Niveaurelais, DIN-Schienen Montage, 24 → 240 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1356328
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730850R0300 CM-ENS.31S
EAN/GTIN:
     5059041627955
Suchbegriffe:
Industrierelais
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Anzahl der Eingänge = 1
Montageart = DIN-Schiene
Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac/dc
Gesamtlänge = 113.4mm
Gesamtbreite = 22.5mm
Gesamttiefe = 113.4mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anschlussart = Schraube

CM-ENS-Relais für Flüssigkeitsstände. Eine Serie von Füllstandsteuerungsrelais von ABB für leitfähige Flüssigkeiten. Die CM-ENS-Serie bietet eine Auswahl von 3 Varianten mit jeweils einem kompakten, platzsparenden Gehäuse mit umweltfreundlichen Materialien mit höchstem Brandschutz. Der Einbau erfolgt schnell und einfach mit Schraub- oder einfacher und werkzeugloser Montage auf DIN-Schiene. Eigenschaften und Vorteile (CM-ENS.1/CM-ENS.2/CM-ENS.3). 3-LED-Anzeige des Betriebszustands. Auswahl der Easy Connect Push-In-Anschlussklemmen oder Schraubanschlussklemmen. An DIN-Schiene montierbar – kein Werkzeug erforderlich. Einfache Einstellung über Frontplatte. Kaskadierbar. Einstellbare Ansprechempfindlichkeit. 1 Ausgangskontakt mit 1-poligem Umschalter mit Wechselkontakt. Kompakte Breite von 22,5 mm. Zusätzliche Merkmale CM-ENS.2. Kontrolle über zwei Ebenen (MIN./MAX.). Auf der Frontplatte einstellbare Füll- und Ablassfunktion. Zusätzliche Merkmale CM-ENS.31. Kontrolle über zwei Ebenen (MIN./MAX.). Auf der Frontplatte einstellbare Füll- und Ablassfunktion. Zwei 1-polige Umschalter mit Wechselkontakten. Auswählbare EIN-/AUS-Verzögerung. Anwendungsbereich. Trockenlaufschutz. Überlaufschutz. Füllstandsteuerung
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Versorgungsspannung:
24 → 240 V ac/dc
Gesamtlänge:
113.4mm
Gesamtbreite:
22.5mm
Gesamttiefe:
113.4mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anschlussart:
Schraube
Weitere Suchbegriffe: Niveaumessrelais, Niveaurelais, niveaurelais abb, niveaurelais, 1356328, Automation, Sensoren, Füllstandsregler, ABB, 1SVR730850R0300CMENS31S, Automation & Control Gear, Sensors, Level Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,54*
€ 255,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,24*
€ 252,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR450056R6000
ab € 62,35*
Zubehör
ABB
1SVR450056R0200
ab € 10,02*
Zubehör
ABB
1SVR450056R0100
ab € 8,95*
Zubehör
ABB
1SVR402902R0000 CM-HE
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.